› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore magnetico incasso plastica RM11 per impianti antifurto filari

Cod. Rexel FY920040
Cod. Produttore 920040
Cod. EAN 8016978020089

Informazioni principali

  • Installazione: A incasso
  • Conduttori: 4
  • Distanza funzionamento: 12 mm
  • Dimensioni prodotto: Ø8x30 mm
  • Peso netto singolo: 0,01 kg
  • Peso lordo singolo: 0,1 kg
  • Pezzi imballo: 10
  • Serie: RM11

Descrizione del prodotto

Rilevatore magnetico da incasso RM11 con corpo cilindrico in plastica, progettato per un'installazione a incasso. Dotato di 4 conduttori e 2 contatti di chiusura, garantisce un funzionamento affidabile con una distanza di attivazione di 12 mm. Il dispositivo è fornito con cavo di collegamento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono rilevazione magnetica discreta e sicura. Le dimensioni compatte di 8 mm di diametro per 30 mm di lunghezza lo rendono facilmente integrabile in vari contesti, offrendo una soluzione versatile e resistente per il controllo e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Rivelatore magnetico da incasso con corpo cilindrico in plastica

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

contatti

2 contatti di chiusura

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

2 m

diametro del sensore

11 mm

Compatibile con Apple HomeKit

classe VdS

Altro

Rivelatore magnetico incasso plastica RM11 per impianti antifurto filari