› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore magnetico incasso ottone RM10 per impianti antifurto filari

Cod. Rexel FY920039
Cod. Produttore 920039
Cod. EAN 8016978020065

Informazioni principali

  • Corpo in ottone
  • Installazione a incasso
  • Conduttori 4
  • Distanza funzionamento 12 mm
  • Dimensioni prodotto Ø7.5×25 mm
  • Peso netto singolo 0.01 kg
  • EAN 8016978020065
  • Serie RM10

Descrizione del prodotto

Rilevatore magnetico da incasso con corpo cilindrico in ottone, dotato di 4 conduttori e 2 contatti di chiusura. Progettato per un'installazione a incasso, garantisce una distanza di funzionamento di 12 mm. Il prodotto è fornito con cavo di collegamento integrato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un rilevamento affidabile e compatto. Le dimensioni contenute (Ø7,5 x 25 mm) e il peso ridotto lo rendono adatto a installazioni discrete senza compromettere la funzionalità. Descrizione del produttore: Rivelatore magnetico da incasso con corpo cilindrico in ottone

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

contatti

2 contatti di chiusura

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

2 m

diametro del sensore

10 mm

Compatibile con Apple HomeKit

classe VdS

Altro

Rivelatore magnetico incasso ottone RM10 per impianti antifurto filari