› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore magnetico alluminio pressofuso per passi carrai

Cod. Rexel FY920045
Cod. Produttore 920045
Cod. EAN 8016978020140

Informazioni principali

  • Installazione: A vista
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Distanza funzionamento: 25 mm
  • Conduttori: 4
  • Dimensioni prodotto: 12×41×15 mm
  • Peso netto singolo: 0,335 kg
  • Codice EAN: 8016978020140
  • Serie: RM32

Descrizione del prodotto

Rilevatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in alluminio pressofuso, progettato per garantire un'affidabile rilevazione magnetica. Dotato di 4 conduttori e 2 contatti di chiusura, è indicato per applicazioni su passi carrai grazie alla distanza di funzionamento di 25 mm. Il dispositivo include un cavo di collegamento per un’installazione semplice e sicura. Le dimensioni compatte e la robustezza del materiale assicurano durata e resistenza, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in alluminio pressofuso adatto per passi carrai

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

contatti

2 contatti di chiusura

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

2 m

diametro del sensore

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit

classe VdS

Altro

Rivelatore magnetico alluminio pressofuso per passi carrai