Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20486
Cod. Produttore
20486
Cod. EAN
8007352251762

Informazioni di prodotto

Rivelatore IRdomotico orientabile grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi orientabile, grigio - 2 moduli

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

47,9 mm

caratteristica

Altro

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

10 mA

area di rilevazione

112 GRADO

Tensione d'esercizio

29 ... 29,01 V

Produttore

Rivelatore IRdomotico orientabile grigio