Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14850.SL
Cod. Produttore
14850.SL
Cod. EAN
8007352390263

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR KNX Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, Silver - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Laccato

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione laterale

10 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

luminosità di intervento regolabile

Produttore

Rivelatore IR KNX Silver 2 moduli movimento infrarossi passivi per automazione edificio