Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16850
Cod. Produttore
16850
Cod. EAN
8007352390270

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR KNX grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, grigio - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Non trattato

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione laterale

10 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

45 m

Produttore

Rivelatore IR passivo KNX grigio 2 moduli per automazione edificio