Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20485.N
Cod. Produttore
20485.N
Cod. EAN
8007352287471

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR domotico Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, Next - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Laccato

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

10 m

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

250 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

angolo di rilevamento verticale

0 ... 36 GRADO

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 112 GRADO

Produttore

Rivelatore IR domotico Next 2 moduli movimento infrarossi passivi uso domestico