Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16935
Cod. Produttore
16935
Cod. EAN
8007352241350

Informazioni di prodotto

Rivelatore IR domotico grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, grigio - 2 moduli

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

49,8 mm

altezza

50,1 mm

profondità

43,8 mm

caratteristica

Altro

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

10 mA

area di rilevazione

112 GRADO

Tensione d'esercizio

29 ... 29,01 V

Produttore

Rivelatore IR domotico grigio