Descrizione del prodotto
Sensore via radio bidirezionale da esterno con copertura a 180 gradi, configurabile da 3 a 12 metri su entrambi i lati per una portata totale di 24 metri. Dotato di funzione antimascheramento a infrarossi attivi, garantisce un elevato grado di protezione per applicazioni residenziali e commerciali. La portata di rilevazione, la sensibilità e l'uscita d'allarme sono regolabili separatamente per le aree di rilevazione a destra e a sinistra. Il rivelatore distingue tra oggetti grandi e piccoli all'interno dell’area di rilevazione, riducendo le false attivazioni e assicurando una rilevazione precisa dell’intrusione. Protezione IP55 e funzionamento con batteria Li-SOCL2 con durata fino a 2 anni. Installazione esterna con dimensioni compatte e indicatore LED per stato di avvio e allarme. Descrizione del produttore: Sensore via radio bidirezionale da esterno a 180°, configurabile da 3 a 12metri su ambo i lati (24 metri totali) con funzione antimascheramento a IR attivi, offre un elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali. La portata di rilevazione, la sensibilita e l uscita d allarme possono essere regolate separatamente per le aree di rilevazione a destra e a sinistra. Il rivelatore distingue tra oggetti grandi e piccoli all interno dell area di rilevazione, riducendo le false attivazioni e garantendo una rilevazione precisa dell intrusione