› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore IR a tenda TEATRO 35 EVO per porte e finestre filare

Cod. Rexel FY910437
Cod. Produttore 910437
Cod. EAN 8016978100880

Informazioni principali

  • Portata fino a 5 m
  • Angolo copertura 90-110°
  • Elementi piroelettrici 2
  • Compensazione termica doppia
  • Protezione antiapertura
  • LED walk test PIR
  • Scheda elettronica resinata
  • Serie TEATRÒ 35 EVO

Descrizione del prodotto

Rivelatore a tenda IR filare progettato per la protezione di porte e finestre, con doppio elemento piroelettrico e doppia compensazione termica per garantire alta affidabilità anche in ambienti variabili. Dotato di protezione antiapertura e LED walk test per una verifica semplice e immediata del funzionamento. Il design esclusivo Fracarro e la scheda elettronica resinata assicurano robustezza e durata nel tempo. Installabile in superficie con due modalità di montaggio, offre una portata fino a 5 metri e un angolo di copertura tra 90 e 110 gradi. Il telaio in ABS garantisce resistenza, mentre l’immunità RF fino a 1 GHz assicura protezione contro interferenze esterne. Adatto a temperature di lavoro da -10 a +60 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Rivelatore IR filare a tenda, per la protezione di porte e finestre. Protezione antiapertura e led walk Test. Installazione in 2 modalita: dall alto verso il basso oppure su un lato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Rivelatore IR a tenda TEATRO 35 EVO per porte e finestre filare