Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 159 7
Cod. Produttore
EO 159 7
Cod. EAN
6417019143286

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 100-260 VAC
  • Montaggio: Lato sinistro OS Mini
  • Compatibilità: Frame OSZ4 o piastra
  • Tipo: Monitor fusibili elettronico
  • Serie: OFM
  • Normativa RoHS: Conforme con esenzioni
  • Applicazione: OS20F-40F
  • Standard: IEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Rivelatore di intervento OFM260 progettato per garantire un controllo affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di intervento, assicurando sicurezza e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nelle applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere l'efficienza e la protezione degli impianti. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione pratica per diverse esigenze di rilevamento in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Electronic fuse monitor, rated voltage 100…260 VAC, IEC, mounting onto the left side of OS20F-40F (OS Mini) with a frame OSZ4 or on mounting plate.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Comunicazione e funzione di misura

Accessorio

Serie

OFM

Produttore

ABB

Rivelatore intervento elettronico OFM260 100-260VAC montaggio OS Mini sistemi elettrici