› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Rivelatore intervento elettronico ELEO 160 5 380-690 VAC monitoraggio impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 160 5
Cod. Produttore EO 160 5
Cod. EAN 6417019147987

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 380–690 VAC
  • Monitor fusibile: elettronico
  • Montaggio: lato sinistro OS20F-40F
  • Compatibile con: frame OSZ4 o piastra
  • Serie: OFM
  • Conformità: IEC
  • Protezione: fusibile monitorato
  • Applicazione: rilevamento intervento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Rivelatore di intervento ELEO 160 5, progettato per garantire un monitoraggio affidabile e tempestivo nel settore elettrico. Questo dispositivo assicura un controllo preciso delle anomalie, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono elevata sensibilità e resistenza. La sua struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per sistemi di protezione e gestione elettrica. Descrizione del produttore: Electronic fuse monitor, rated voltage 380…690 VAC, IEC, mounting onto the left side of OS20F-40F (OS Mini) with a frame OSZ4 or on mounting plate.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Comunicazione e funzione di misura

Accessorio

Serie

OFM

Rivelatore intervento elettronico ELEO 160 5 380-690 VAC monitoraggio impianti elettrici