Prodotti / Sicurezza /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/262
Cod. Produttore
1033/262
Cod. EAN
8021156039777

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Infrarosso passivo
  • Installazione: Incasso
  • Applicazione: Residenziale
  • Altezza montaggio: 1 ÷ 1,5 m
  • Protezione: Non specificata
  • Tensione: Non specificata
  • Serie: Plana
  • Modello: UR1033/262
Sensore a infrarossi passivo Vimar Plana, progettato per il rilevamento automatico di presenza e movimento. Ideale per applicazioni di automazione domestica ed edifici, garantisce un funzionamento affidabile e una risposta rapida. Il dispositivo si integra facilmente con sistemi elettrici esistenti, offrendo un controllo efficiente dell’illuminazione e della sicurezza. La tecnologia a infrarossi passivi assicura precisione nel rilevamento, contribuendo al risparmio energetico e al comfort ambientale. Design compatto e materiali di qualità rendono il sensore adatto a installazioni in diversi contesti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rivelatore ad infrarosso passivo da incasso, idoneo nelle applicazioni residenziali. Installazione consigliata a 1 ÷ 1,5 m.

monitoraggio della copertura

profondità

40 mm

larghezza

25 mm

altezza

44 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

15 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Rivelatore infrarosso passivo incasso residenziale altezza 1-1,5 m