› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore infrarosso passivo incasso residenziale 1-1,5 m

Cod. Rexel UR1033/261
Cod. Produttore 1033/261
Cod. EAN 8021156039760

Informazioni principali

  • Tipo: Infrarosso passivo
  • Installazione: 1 ÷ 1,5 m
  • Montaggio: Da incasso
  • Uso: Residenziale
  • Serie: Living Light
  • Rilevamento: Movimento
  • Protezione: Standard
  • Alimentazione: Standard

Descrizione del prodotto

Sensore a infrarossi passivo progettato per l'installazione in impianti elettrici, ideale per il controllo automatico dell'illuminazione. Offre rilevazione precisa dei movimenti grazie alla tecnologia infrarossi, contribuendo a un utilizzo efficiente dell'energia. Il dispositivo si integra facilmente in ambienti residenziali e commerciali, garantendo comfort e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Compatibile con sistemi di automazione domestica, rappresenta una soluzione avanzata per la gestione intelligente della luce. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rivelatore ad infrarosso passivo da incasso, idoneo nelle applicazioni residenziali. Installazione consigliata a 1 ÷ 1,5 m.

Caratteristiche tecniche

monitoraggio della copertura

profondità

40 mm

larghezza

25 mm

altezza

44 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

15 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Rivelatore infrarosso passivo incasso residenziale 1-1,5 m