› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore inerziale esterno alluminio nero resistente agenti atmosferici protezione grate e recinzioni

Cod. Rexel IECRI67
Cod. Produttore CRI67

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Applicazioni: Grate e recinzioni
  • Connessione: Cavo a 4 conduttori
  • Dimensioni: Ø22 x 56 mm
  • Protezione: Resistente agenti atm.
  • Uso: Esterno
  • Serie: IECRI67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore inerziale da esterno in alluminio verniciato nero, ideale per la protezione di grate e recinzioni metalliche. Progettato per resistere agli agenti atmosferici, garantisce sicurezza e affidabilità in contesti esterni.Caratteristiche tecnicheMateriale: Alluminio verniciato nero per durabilità e resistenzaApplicazioni: Protezione di grate, recinzioni e strutture metallicheConnessione: Cavo a 4 conduttori per un’integrazione semplice con sistemi di sicurezzaDimensioni: Ø22 x 56 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Nero

altezza

56 mm

diametro

22 mm

caratteristica

Altro

tipo di segnalazione

Altro

Rivelatore inerziale esterno alluminio nero resistente agenti atmosferici protezione grate e recinzioni