Prodotti / Sicurezza / Antincendio /

Cod. Rexel
CM47RTS282KG
Cod. Produttore
47RTS282KG
Cod. EAN
8023903374209

Informazioni di prodotto

Rivelatore GPL industriale autonomo, sensore catalitico, gas petrolio liquefatti, 3+1 rele, 4-20mA, cartuccia sostituibile, 12-24VDC, IP65
Descrizione del produttore: Rivelatore autonomo con sensore catalitico per la rilevazione di GPL (gas di petrolio liquefatti) dotato di 3 rele di allarme e uno di guasto. Segnale d'uscita 4?20mA e cartuccia sensore sostituibile. Alimentazione 12-24VDC. Grado di protezione IP65.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza

105 mm

altezza

230 mm

profondità

70 mm

Tensione d'esercizio

24 V

tipo di segnalazione

Ottico

gas infiammabile

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Produttore

Rivelatore GPL industriale autonomo, sensore catalitico, gas petrolio liquefatti, 3+1 relè, 4-20mA, cartuccia sostituibile, 12-24VDC, IP65