Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESE237KM
Cod. Produttore
SE237KM

Informazioni di prodotto

Rivelatore metano, sensore catalitico, IP65, 3 uscite relè, cartuccia sensore sostituibile.
Descrizione del produttore: Il rivelatore per Gas METANO è dotato di un sensore catalitico, progettato per monitorare la concentrazione di metano nell'ambiente. Il dispositivo è racchiuso in una custodia con grado di protezione IP65, che lo rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni industriali e in ambienti a rischio di accumulo di gas infiammabili.Le soglie di intervento per l'allarme sono comprese tra 0 e 20% del Limite Inferiore di Esplosività (LIE), consentendo una rapida identificazione di pericoli legati alla presenza di gas metano.Il dispositivo è dotato di:Tre uscite a relè per allarme (soglie 1, 2 e 3)Un'uscita a relè per guasto, che segnala eventuali malfunzionamenti nel funzionamento del sensoreLe dimensioni del rivelatore sono:Larghezza: 190 mmAltezza: 105 mmProfondità: 83 mmL'assorbimento energetico è di 3W sia a 12 Vcc che a 24 Vcc, rendendolo adatto a diverse configurazioni di alimentazione.Il sensore è dotato di una cartuccia sostituibile (mod. ZSK01/IP), che può essere acquistata separatamente, facilitando la manutenzione del dispositivo e prolungandone la durata operativa.Utilizzo pratico:Questo rivelatore è particolarmente indicato per ambienti industriali, aree di stoccaggio e luoghi dove vi è rischio di accumulo di metano. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, mentre le uscite relè consentono di integrarlo facilmente in sistemi di sicurezza e monitoraggio centralizzati.Disponibile su richiesta.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Nero

larghezza

83 mm

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

stand-alone

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

rileva il metano

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

RIVELATORE GAS METANO, USO INDUSTRI