›

RIVELATORE GAS METANO CUST ANTIDEFL

Cod. Rexel IESE138KM
Cod. Produttore SE138KM

Informazioni principali

  • Serie: SE138KM
  • Tensione: 12-24 Vcc
  • Consumo: 3 W
  • Dimensioni: L190×H105×P83 mm
  • Uscite: 3 relè allarme + 1 guasto
  • Soglia intervento: 0-20% LIE
  • Grado protezione: IP66
  • Certificazione: ATEX CESI 03 ATEX 323

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore di gas metano con sensore catalitico in contenitore antideflagrante, ideale per ambienti industriali a rischio esplosione. Certificato ATEX CESI 03 ATEX 323 (II 2G EEx d IIC T6), garantisce alta affidabilità e sicurezza nella rilevazione di fughe di metano.Caratteristiche tecnicheTecnologia di rilevazione: Sensore catalitico con soglie d'intervento 0-20% LIE.Uscite disponibili:3 relè di allarme (soglia 1, 2 e 3).1 relè di guasto.Uscita analogica 4-20 mA per collegamento a centrali di controllo.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSK01/EX e ZSK02/EX per una manutenzione semplice e rapida.Condizioni operative:Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +50°C.Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ +55°C.Umidità relativa: 10 ÷ 90% RH (non condensata).Pressione di funzionamento: atmosferica ±10%.Resistenza a vibrazioni e urti: 0,35 mm (10-50-10 Hz) / 0,5J.Alimentazione: 12-24 Vcc, consumo 3 W.Dimensioni: L 190 × H 105 × P 83 mm.Grado di protezione: IP66, resistente a polvere e spruzzi d'acqua.Certificazione ATEX: II 2G EEx d IIC T6, conforme alla normativa CESI 03 ATEX 323.Un rilevatore industriale avanzato, progettato per garantire la massima sicurezza nella rilevazione di gas metano in ambienti critici, con possibilità di connessione a sistemi di monitoraggio e gestione remota.Disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Grigio

larghezza

83 mm

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione antideflagrante testata

stand-alone

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

rileva il metano

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

RIVELATORE GAS METANO CUST ANTIDEFL