Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERCCH4
Cod. Produttore
RCCH4

Informazioni di prodotto

Rivelatore Gas Metano 9% LIE, relè, LED, buzzer, IP42, 230 Vca / 12 Vcc, L150xH90xP52 mm.
Descrizione del produttore: Il rivelatore di Gas Metano a semiconduttore è progettato per l'uso civile, offrendo un monitoraggio affidabile della presenza di gas nell’aria con una soglia di rilevazione pari al 10% del LIE (Limite Inferiore di Esplosività).Caratteristiche tecnicheTecnologia a semiconduttore per una rilevazione efficace e duratura.Soglia di allarme al 9% LIE, garantendo un avviso tempestivo in caso di pericolo.Uscita a relè per l'attivazione di dispositivi esterni in caso di allarme.LED di segnalazione per indicare lo stato di alimentazione, guasto e allarme.Buzzer interno per una chiara segnalazione acustica in caso di rilevazione di gas.Grado di protezione IP42, adatto per installazioni in ambienti interni con limitata esposizione a polvere e umidità.Dati tecnici:Alimentazione:230 Vca (assorbimento: 15 mA a riposo, 13,5 mA in allarme)12 Vcc (assorbimento: 100 mA a riposo, 80 mA in allarme)Dimensioni: L 150 x H 90 x P 52 mmPeso: 400 gIl rivelatore rappresenta una soluzione sicura ed efficace per la prevenzione di fughe di gas in ambienti domestici e residenziali.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

52 mm

lunghezza

150 mm

altezza/profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

stand-alone

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

rileva il metano

Produttore

RIVELATORE GAS METANO 230VCA-12VCC