Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il rivelatore per gas GPL è dotato di un sensore catalitico, progettato per monitorare con precisione la concentrazione di gas GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) nell'ambiente. Il dispositivo è racchiuso in un contenitore con grado di protezione IP65, che lo rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, ideale per ambienti industriali e zone a rischio di fughe di gas.Le principali soglie di intervento per l'allarme sono comprese tra 0 e 20% del Limite Inferiore di Esplosività (LIE), garantendo un rilevamento tempestivo e sicuro.Il dispositivo offre tre uscite a relè per allarme (soglie 1, 2 e 3), permettendo di collegare il rilevatore a sistemi di allarme o automazione industriale. È inoltre dotato di un'uscita a relè per guasto, che segnala eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento del sensore.Le dimensioni del rilevatore sono:Larghezza: 190 mmAltezza: 105 mmProfondità: 83 mmL'assorbimento energetico è di 3 W sia a 12 Vcc che a 24 Vcc, rendendo il dispositivo adatto a diverse configurazioni di alimentazione.Il sensore è dotato di una cartuccia sostituibile (mod. ZSK02), che può essere acquistata su richiesta, garantendo una lunga durata operativa e facilitando la manutenzione.Utilizzo pratico:Questo rivelatore è ideale per ambienti industriali, magazzini e aree in cui vi è rischio di fuoriuscita di gas GPL. La protezione IP65 lo rende resistente anche in ambienti polverosi o esposti a spruzzi d'acqua, mentre le uscite a relè consentono di integrarlo facilmente in sistemi di sicurezza esistenti.Disponibile su richiesta.