› Sicurezza › Antincendio › Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio

RIVELATORE GAS GPL CUST ANTIDEFLAGR

Cod. Rexel IESE138KG
Cod. Produttore SE138KG

Informazioni principali

  • Serie: SE138KG
  • Tensione: 12-24 Vcc
  • Consumo: 3 W
  • Protezione: IP66
  • Soglia intervento: 0-20% LIE
  • Uscite: 3 relè allarme + 1 guasto
  • Dimensioni: L190×H105×P83 mm
  • Certificazione: CESI 03 ATEX 323

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore di Gas GPL con sensore catalitico in contenitore antideflagrante, progettato per il monitoraggio di concentrazioni di GPL in ambienti industriali e aree a rischio esplosione. Certificato CESI 03 ATEX 323, garantisce elevata sicurezza e affidabilità per la protezione di impianti e ambienti critici.Caratteristiche tecnicheTecnologia di rilevazione: Sensore catalitico con soglia di intervento 0-20% del LIE.Uscite disponibili:3 relè di allarme (soglia 1, 2 e 3).1 relè di guasto.Uscita analogica 4-20 mA lineare per collegamento a centrali di controllo.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSK02/EX per una manutenzione semplificata.Condizioni operative:Temperatura: -10 ÷ +50°C.Umidità relativa: 10÷90% RH non condensata.Alimentazione: 12-24 Vcc, consumo 3 W.Dimensioni: L 190 × H 105 × P 83 mm.Grado di protezione: IP66, ideale per utilizzo in ambienti critici e industriali.Certificazione ATEX: CESI 03 ATEX 323 per installazione in aree a rischio esplosione.Un rilevatore industriale robusto e certificato ATEX, ideale per monitorare e prevenire fughe di GPL in ambienti pericolosi, garantendo massima sicurezza e connettività con sistemi di controllo.Disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Grigio

larghezza

83 mm

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione antideflagrante testata

stand-alone

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

rileva il propano

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

RIVELATORE GAS GPL CUST ANTIDEFLAGR