Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERCGPL
Cod. Produttore
RCGPL

Informazioni di prodotto

Rivelatore gas GPL semiconduttore, rileva 9% LIE, uscita a relè, LED e buzzer di allarme.
Descrizione del produttore: Il rivelatore di gas GPL per uso civile utilizza un sensore a semiconduttore per rilevare la concentrazione di gas nell'aria, con un limite di intervento fissato al 9% LIE. Il dispositivo è dotato di un'uscita a relè e offre una segnalazione chiara tramite LED per l'alimentazione, il guasto e l'allarme, insieme a un buzzer interno per l'avviso acustico. L'alimentazione può essere fornita a 230 Vca o 12 Vcc, con un assorbimento a 230 Vca che varia da 15 mA a riposo a 13,5 mA in allarme, mentre a 12 Vcc l'assorbimento è di 100 mA a riposo e 80 mA in allarme. Le dimensioni del rivelatore sono L 150 x H 90 x P 52 mm e il peso è di 350 g. È conforme alla direttiva EMC 89/336/CEE, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente.Caratteristiche tecnicheTipo di sensore: SemiconduttoreConcentrazione rilevata: 9% LIEUscita: RelèSegnalazioni: LED per alimentazione, guasto, allarme; buzzer internoAlimentazione: 230 Vca o 12 VccAssorbimento:230 Vca: 15 mA a riposo, 13,5 mA in allarme12 Vcc: 100 mA a riposo, 80 mA in allarmeDimensioni: L 150 x H 90 x P 52 mmPeso: 350 gCertificazioni: Conformità direttiva EMC 89/336/CEE

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

52 mm

lunghezza

150 mm

altezza/profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

stand-alone

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

rileva il propano

Produttore

RIVELATORE GAS GPL 230VAC-12VCC