Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEDRACOTD
Cod. Produttore
DRACOTD

Informazioni di prodotto

Rivelatore fumo Tyndall I-TRADE: radio 1  km, remoto, CR123A 3 V, 4 anni, EN14604/50291.
Descrizione del produttore: Rivelatore di fumo effetto Tyndall via radio I-TRADE, progettato per garantire una rapida rilevazione in ambito residenziale. Compatibile con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD, offre trasmissioni affidabili e configurazione remota tramite BrowserIess.Caratteristiche tecnichePortata radio: Fino a 1 km in campo apertoSetup remoto: Configurabile tramite BrowserIessSegnalazione locale:Buzzer e LED multicolorePressione sonora > 85 dB @ 3 mAlimentazione: Batteria al litio 3 V (CR123A in dotazione)Assorbimento: 18 μA a riposo, 110 mA in allarmeDurata della batteria: Fino a 4 anniDimensioni:Diametro: 120 mmAltezza: 45 mmPeso: 160 gCertificazioni: Conforme a EN 14604 e EN 50291Questa soluzione assicura un monitoraggio continuo e affidabile, integrandosi perfettamente nei sistemi di sicurezza residenziali più avanzati.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

volume

85 DECIBEL_A

diametro

120 mm

altezza/profondità

45 mm

Principio di funzionamento

Infrarosso

segnalazione acustica

segnalazione ottica

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP42

interruttore di fumo

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

Produttore

Rivelatore fumo Tyndall radio 1 km batteria 4 anni uso residenziale compatibile GENIOPLUS GATET