Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
195 mm
altezza
290 mm
profondità
140 mm
Tensione d'esercizio
24 V
corrente assorbita
80 mA
con alimentatore
Numero di segnalatori automatici
1
numero di gruppi di segnalazione
4
omologazione secondo
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te