Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH783030
Cod. Produttore
783030
Cod. EAN
4013364310100

Informazioni di prodotto

Rivelatore di tensione PHE4 30kV 50Hz
Descrizione del produttore: Rivelatore di tensione PHE4 progettato per la rilevazione di tensioni fino a 30 kV con una frequenza di 50 Hz. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti elettrici ad alta tensione, garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni di controllo e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e precisione nella rilevazione della tensione, contribuendo a prevenire rischi elettrici e a mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro.

Produttore

RIVELATORE DI TENSIONE PHE4 30KV 50