Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3VGS.AD-STI
Cod. Produttore
VGS.AD-STI

Informazioni di prodotto

RIV. AD. STIRENE-T/4-20MA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore catalitico di Stirene, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE.  Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazioni ATEX II2G, e certificazioni SIL1 (EN50402 & IEC61508 da 1 a 7)

Produttore

RIVELATORE DI STIRENE IN CONTENITORE EEX-D - 4-20MA