Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3VGS.AD-COE
Cod. Produttore
VGS.AD-COE

Informazioni di prodotto

RIV. CO CELLA EL.CH. EEX-D 0-500PPM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di monossido di carbonio a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 500 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.

Produttore

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO CONTENITORE EEX-D - 4-20MA