›

RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 2

Cod. Rexel CMASD5332
Cod. Produttore ASD5332
Cod. EAN 8023903472400

Informazioni principali

  • Elementi di rilevazione: 2 rilevatori alta sensibilità
  • Area copertura: 3840 m²
  • Sensibilità allarme: 0,02% - 10% obs/m
  • Lunghezza rete tubi: 2×200 m con derivazioni
  • Grado protezione: IP54
  • Alimentazione: 14÷30 VDC
  • Consumo in allarme: 270mA @ 24 VDC
  • Serie: ASD5332

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema ad aspirazione a 2 canali equipaggiato di 2 rilevatori, progettato per applicazioni di medie/grandi dimensioni, con requisiti di sensibilita, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, magazzini, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di 2 rilevatori di fumo ad alta sensibilita, filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l?utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l?utilizzo dei commutatori interni alla centrale d?aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. Interfaccia a LEDs per un?immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Guasto, Allarme I, Allarme II). 3 uscite OC (Guasto, Allarme I, Allarme II). Capacita della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a piu di 16 milioni con l?utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 270mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 200m per canale con derivazioni. Classe A (16 fori), classe B (50 fori), classe C (50 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -20 +60?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.
RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 2