Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3VGS.DU-CL
Cod. Produttore
VGS.DU-CL

Informazioni di prodotto

RIV. CLORO CELLA EL.CH. 0-20PPM
Descrizione del produttore: Rivelatore di cloro in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.

Produttore

RIVELATORE DI CLORO IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20MA