Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEIMPACTOR
Cod. Produttore
IMPACTOR

Informazioni di prodotto

Rivelatore piezoelettrico miniaturizzato per rilevazione urti, con regolazione sensibilità e LED di stato.
Descrizione del produttore: Il rivelatore piezoelettrico miniaturizzato è progettato per la rilevazione di urti, con un'area di copertura che va da 1,5 a 4 metri. È dotato di regolazione della sensibilità su due livelli, consentendo di adattarsi a diverse esigenze di sicurezza. Il dispositivo include LED per la visualizzazione dello stato di allarme, per la selezione del conteggio degli impulsi e per la segnalazione di tamper. Funziona con alimentazione a 12 Vcc, con un assorbimento di 15 mA in stato di riposo e 18 mA in allarme.Caratteristiche tecnicheArea di copertura: 1,5 – 4 mRegolazione sensibilità: 2 livelliLED: Visualizzazione stati d’allarme, selezione conteggio impulsi, tamperAlimentazione: 12 VccAssorbimento: 15 mA a riposo, 18 mA in allarmeDimensioni: H 87 x L 26 x P 21 mmPeso: 37 gCertificazioni: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-2-8 grado 1, classe ambientale II.

Produttore

RIVELATORE D URTI I LIV IMQ