Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3514
Cod. Produttore
3514
Cod. EAN
8012199791272

Informazioni di prodotto

  • Protezione tapparelle e avvolgibili
  • Sensore a fune tipo rocchetto
  • Fune estendibile fino a 3,1 m
  • Ciclo movimento/tempo anti falsi allarmi
  • Montaggio nel cassonetto
  • Compatibile con interfacce HC/HS/HD
  • Dimensioni 100x93x15 mm
  • Serie LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo sensore a fune per tapparella è progettato per proteggere tapparelle e avvolgibili similari, rilevando il sollevamento della tapparella tramite un microinterruttore a contatto NC. La fune estendibile, lunga fino a 3,1 metri, va fissata alla base della tapparella e il dispositivo si installa preferibilmente al centro del cassonetto. Il sensore è dotato di un ciclo "escursione di movimento/tempo" che evita falsi allarmi dovuti a vibrazioni, lento scivolamento o colpi di vento. Funziona in un intervallo di temperatura da -25 a +70 °C ed è protetto con grado IP40, garantendo affidabilità in diverse condizioni ambientali. È ideale per la protezione perimetrale, attivando l’allarme al primo tentativo di sollevamento della tapparella, prima della violazione dell’abitazione. Non richiede configurazione e si collega tramite interfacce specifiche per la gestione degli impulsi di allarme. Il colore del dispositivo è bianco. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rivelatore per la protezione delle tapparelle o avvolgibili similari, costituito da sensore a fune del tipo a rocchetto da posizionare nel cassonetto. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Rivelatore contatto a fune per tapparelle interno