Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEIE326FTR
Cod. Produttore
IE326FTR

Informazioni di prodotto

Rivelatore combinato fumo & temp 12 Vcc, relè NA, 2 LED, IP43, Ø100xH58 mm, 150 g.
Rivelatore combinato convenzionale con uscita relè normalmente aperto, progettato per il rilevamento tempestivo di incendi in sistemi antincendio. Il dispositivo è caratterizzato da un design robusto e affidabile, adatto per l’installazione in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza. La tecnologia integrata consente un rilevamento preciso e rapido, garantendo la protezione efficace degli impianti elettrici e delle strutture. La sua compatibilità con sistemi antincendio convenzionali lo rende una soluzione versatile per la prevenzione e il controllo degli incendi. Descrizione del produttore: Rivelatore combinato di fumo e temperatura convenzionale per sistemi antintrusione, con uscita relè NA. Progettato per garantire una rilevazione accurata e tempestiva, è ideale per l'integrazione in impianti di sicurezza.Caratteristiche tecnicheUscita relè NA: attiva in caso di allarme2 LED rossi a luce fissa per indicazione dello stato di allarmeMorsetti per il collegamento di un LED esterno di allarmeAlimentazione e ConsumiAlimentazione: 12 Vcc (da 10 Vcc a 15 Vcc)Assorbimento: 36 µA a riposo e 34 mA in allarmeCondizioni Operative e ProtezioneGrado di protezione: IP43Condizioni operative: da -10 a +50°CDimensioni e PesoDimensioni: Ø 100 mm x H 58 mmPeso: 150 gDisponibile su richiesta.Una soluzione tecnica affidabile per impianti di sicurezza, che assicura una rilevazione efficace del fumo e del calore in ambienti critici.

Produttore

Rivelatore combinato fumo temperatura 12Vcc IP43 per sistemi antintrusione