Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEDRACO2TD
Cod. Produttore
DRACO2TD

Informazioni di prodotto

Rivelatore fumo/CO I-TRADE: radio 1 km, setup remoto, buzzer+LED, IP42, batteria CR123A.
Descrizione del produttore: Rivelatore combinato di fumo e monossido di carbonio via radio I-TRADE, pensato per applicazioni residenziali e compatibile con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD.Combinato: Rilevazione di fumo e CO per una protezione completaTrasmissione radio: Portata fino a 1 km in campo apertoSetup remoto: Configurabile via BrowserIessSegnalazioni locali:Allarme, guasto e manomissioneBuzzer e LED multicolore (pressione sonora > 85 dB @ 3m)Grado di protezione: IP42Dimensioni:Diametro: 120 mmAltezza: 45 mmPeso: 160 gAlimentazione: 3V da batteria CR123A in dotazioneAssorbimento: 50 µA a riposo, 95 mA in allarmeDurata della batteria fino a 2 anniCertificazioni: Conforme a EN 14604 e EN 50291Questa soluzione garantisce una rilevazione affidabile e tempestiva, integrandosi perfettamente in sistemi di sicurezza residenziali.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

volume

85 DECIBEL_A

diametro

120 mm

altezza/profondità

45 mm

Principio di funzionamento

Infrarosso

segnalazione acustica

segnalazione ottica

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP42

interruttore di fumo

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

Produttore

Rivelatore combinato fumo e monossido di carbonio wireless portata 1 km per sistemi sicurezza residenziali