Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30519
Cod. Produttore
GW30519
Cod. EAN
8011564289406

Informazioni di prodotto

RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - PLAYBUS
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

rileva il metano

gas infiammabile

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

acustico

tensione d’esercizio

12 V

altezza

46 mm

larghezza

46 mm

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC