›

RIVELATORE CALORE CONVENZIONALE SOG

Cod. Rexel CM43RCS101
Cod. Produttore 43RCS101
Cod. EAN 8023903389432

Informazioni principali

  • Tipo: rilevatore calore soglia fissa 60°C
  • Classe conformità EN54-5 A2/S
  • Indicazione stato LED 2, visibilità 360°
  • Autodiagnosi integrata
  • Protezione IP IP30
  • Temperatura funzionamento -10 ÷ 60 °C
  • Alimentazione 9÷30 V DC
  • Serie 43RCS

Descrizione del prodotto

Rivelatore di calore convenzionale progettato per garantire un rilevamento affidabile in ambienti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione antincendio, rilevando rapidamente variazioni di temperatura per intervenire tempestivamente. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua installazione è semplice e compatibile con impianti elettrici standard, offrendo sicurezza e protezione efficaci in contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il rivelatore 43RCS101 e in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 60?C come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A2S. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l?utilizzo in ambienti soggetti correntemente a rapidi e considerevoli cambi di temperatura e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi, sporchi, con alta concentrazione di vapori e gas esausti (ad es. garage, locali caldaia, cucine ecc.). Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilita 360?. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-5.
RIVELATORE CALORE CONVENZIONALE SOG