Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERFCH4
Cod. Produttore
RFCH4

Informazioni di prodotto

Rivelatore Gas Metano 9% LIE, cablato/radio, uscita relè, LED, buzzer, compat FOCUS/GENIO, 230 V / 12 V.
Descrizione del produttore: Il rivelatore di Gas Metano è una soluzione avanzata, progettata per uso civile, che utilizza la tecnologia a semiconduttore per la rilevazione di concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore di esplosività). Questo dispositivo versatile è disponibile sia in configurazione cablata che via radio, offrendo massima flessibilità di installazione e integrazione nei sistemi di sicurezza.Caratteristiche tecnicheTecnologia di Rilevazione: Utilizza semiconduttori per identificare concentrazioni di gas metano pari al 9% LIE.Uscite e Comunicazione:Dotato di uscita a relè per il controllo diretto degli allarmi.Uscita radio compatibile con i sistemi FOCUS, con supervisione periodica ogni ora.Trasmissioni digitali su frequenze dedicate per apparati LPD.Indicatori e Segnalazioni:LED di segnalazione per alimentazione, guasto/allarme.Buzzer interno per segnalazioni acustiche immediate.Compatibilità:Compatibile con centrali delle serie FOCUS, GENIODOMO e GENIOSMARTIntegrabile con unità wireless HALLEY.Funziona in sinergia con concentratori RIVERRF e RIVERRFPLUS.Alimentazione e Consumi:Funziona con alimentazione 230 Vca o 12 Vcc.Consumi a 230 Vca: 15 mA a riposo e 14 mA in allarme.Consumi a 12 Vcc: 100 mA a riposo e 95 mA in allarme.Dimensioni e Peso:Dimensioni: L 150 mm x H 90 mm x P 52 mm.Peso: 350 g.Questo rivelatore offre un'ottima combinazione di prestazioni, affidabilità e integrazione, risultando ideale per impianti di sicurezza che richiedono una rilevazione rapida e precisa del gas metano, garantendo così la protezione degli ambienti contro possibili rischi.

Produttore

RIVELATORE CABLATO/VR GAS METANO