Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERFGPL
Cod. Produttore
RFGPL

Informazioni di prodotto

Rivelatore GPL 9% LIE, cablato/wireless, uscita relè/LED, 230 V / 12 V, 150x90x52 mm, 350 g.
Descrizione del produttore: Rivelatore cablato/via radio di gas GPL per uso civile – compatibile con centrali FOCUS, GENIODOMO, GENIOSMART, HALLEY e concentratori radio RIVERRFQuesto rivelatore di gas GPL è progettato per impianti di sicurezza residenziali e commerciali. Utilizza tecnologia a semiconduttore per garantire un monitoraggio continuo e affidabile della presenza di gas in ambienti interni, contribuendo alla prevenzione di situazioni di pericolo. La doppia modalità di comunicazione (cablata o via radio) lo rende altamente versatile e facilmente integrabile in impianti nuovi o esistenti.Caratteristiche principaliTecnologia di rilevamentoSensore a semiconduttore ad alta sensibilitàRilevazione di concentrazioni di gas GPL pari al 9 % del LIE (Limite Inferiore di Esplosività)Modalità operativeFunzionamento cablato o via radio, con trasmissione su frequenze LPDSupervisione automatica ogni ora in modalità radio per verifica integrità sistemaUscita a relè integrata per attivazione dispositivi di allarme o ventilazioneSegnalazioni e sicurezza attivaLED di stato per alimentazione, guasto e allarmeBuzzer acustico interno per segnalazioni immediateFunzione autodiagnosi per rilevamento guasti del sensorePulsante di test per verifica manuale del corretto funzionamentoCompatibilità e integrazioneCentrali compatibili:Serie GENIO (GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOSMART)Sistemi via radio RIVERRF e RIVERRFPLUSRX8CH, HALLEYIntegrazione con sistemi wireless:Compatibile con unità TX HALLEY per trasmissione eventi su linea radioIntegrazione facilitata nei sistemi FOCUS grazie al modulo di comunicazione compatibileAlimentazione e consumiAlimentazione selezionabile:230 Vca (rete)12 Vcc (batteria o centralina)Consumo elettrico:A 230 Vca: 15 mA a riposo, 14 mA in allarmeA 12 Vcc: 100 mA a riposo, 95 mA in allarmeSpecifiche fisicheDimensioni: L 150 × H 90 × P 52 mmPeso: 350 gInstallazione a parete per ambienti interni civili o tecniciContenitore robusto, idoneo per installazioni permanentiNormative e conformitàConforme alla Direttiva EMC 89/336/CEERealizzato secondo criteri di sicurezza e affidabilità per ambienti civiliContesti d’uso consigliatiAbitazioni, cucine, garage, locali caldaia o aree con presenza potenziale di GPLApplicabile in edifici residenziali, commerciali e piccoli ambienti industrialiSoluzione ideale per l’adeguamento normativo e l’integrazione con impianti antintrusione esistentiVantaggi praticiElevata sensibilità di rilevamento con soglia al 10% LIEMassima flessibilità di installazione (cablata o radio)Notifica immediata tramite segnalazione luminosa e acusticaRelè integrato per azionamento automatico di dispositivi di sicurezzaSupervisione continua e funzione di test per la massima affidabilità nel tempo

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

52 mm

lunghezza

150 mm

altezza/profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

stand-alone

collegabile in rete tramite radio (standard)

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

rileva il propano