Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Cod. Rexel
CM48XTS293KB
Cod. Produttore
48XTS293KB
Cod. EAN
8023903376166

Informazioni di prodotto

Rivelatore ATEX vapori benzina autonomo, cella catalitica, zona 1, 3 rele allarme + 1 guasto, 4-20mA, cartuccia sostituibile, 12-24VDC
Descrizione del produttore: Rivelatore autonomo con sensore a cella catalitica per la rivelazione di vapori di benzina. Dotato di custodia anti-deflagrante, certificato ATEX per zona 1, n?3 rele di allarme e 1 di guasto. Segnale di uscita 4?20mA e cartuccia sostituibile. Alimentazione 12?24VDC.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

altezza

185 mm

Tensione d'esercizio

24 V

diametro

50 mm

tipo di segnalazione

Ottico

gas infiammabile

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Produttore

Rivelatore ATEX vapori benzina autonomo, cella catalitica, zona 1, 3 relè allarme + 1 guasto, 4-20mA, cartuccia sostituibile, 12-24VDC