Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Cod. Rexel
CM48XTS293PX-H
Cod. Produttore
48XTS293PX-H
Cod. EAN
8023903387360

Informazioni di prodotto

Rivelatore ATEX stand-alone gas generici alta sensibilita
Descrizione del produttore: 24

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

altezza

185 mm

Tensione d'esercizio

24 V

diametro

50 mm

tipo di segnalazione

Ottico

gas infiammabile

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Produttore

Rivelatore ATEX stand-alone gas generici alta sensibilità