Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Cod. Rexel
CM48XTS293EO
Cod. Produttore
48XTS293EO
Cod. EAN
8023903376180

Informazioni di prodotto

Rivelatore ATEX ossigeno autonomo, elettrochimico, rileva assenza/eccesso O?, zona 1, 3 rele allarme + 1 guasto, 4-20mA, 12-24VDC
Descrizione del produttore: Rivelatore autonomo con sensore a cella elettrochimica per la rivelazione della possibile assenza o eccesso di Ossigeno (O?) o gas inerti. Dotato di custodia anti-deflagrante certificato ATEX per zona 1, di 3 rele di allarme e uno di guasto. Segnale d'uscita 4?20mA e cartuccia sensore sostituibile. Alimentazione 12?24VDC.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

altezza

185 mm

Tensione d'esercizio

24 V

diametro

50 mm

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

rileva il gas naturale

Produttore

Rivelatore ATEX ossigeno autonomo, elettrochimico, rileva assenza/eccesso O₂, zona 1, 3 relè allarme + 1 guasto, 4-20mA, 12-24VDC