Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Struttura
colore
Altro
altezza
185 mm
Tensione d'esercizio
24 V
diametro
50 mm
tipo di segnalazione
Ottico
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
rileva il monossido di carbonio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te