Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Cod. Rexel
CM48XTS293KG
Cod. Produttore
48XTS293KG
Cod. EAN
8023903376142

Informazioni di prodotto

Rivelatore ATEX GPL stand-alone, cartuccia catalitica sostituibile, custodia antideflagrante, CESI 03 ATEX 323 X
Descrizione del produttore: Rivelatore Stand-Alone ATEX di gas "GPL", con cartuccia catalitica sostituibile, custodia antideflagrante per l'impiego in aree con presenza d'atmosfere potenzialmente esplosive, certificato CESI 03 ATEX 323 X.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

altezza

185 mm

Tensione d'esercizio

24 V

diametro

50 mm

tipo di segnalazione

Ottico

gas esplosivo

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

rileva il propano

rileva il butano

Produttore

Rivelatore ATEX GPL stand-alone, cartuccia catalitica sostituibile, custodia antideflagrante, CESI 03 ATEX 323 X