Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Cod. Rexel
CM48XTS293PX
Cod. Produttore
48XTS293PX
Cod. EAN
8023903384499

Informazioni di prodotto

Rivelatore ATEX gas infiammabili generici stand-alone, sensore pellistor, cartuccia sostituibile, CESI 03 ATEX 323 X
Descrizione del produttore: Rivelatore Stand-Alone ATEX per gas Infiammabili, cartuccia sostituibile, con sensore Pellistor, custodia antideflagrante per l'impiego in aree con presenza d'atmosfere potenzialmente esplosive, certificato CESI 03 ATEX 323 X. E in grado di rilevare diversi tipi di gas a seconda della taratura della cartuccia sensore. Sara quindi necessario specificare, in fase d?ordine, il tipo di gas da rilevare in campo, sul quale verra poi tarata la cartuccia sensore.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

altezza

185 mm

Tensione d'esercizio

24 V

diametro

50 mm

tipo di segnalazione

Ottico

gas infiammabile

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Produttore

Rivelatore ATEX gas infiammabili generici stand-alone, sensore pellistor, cartuccia sostituibile, CESI 03 ATEX 323 X