Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Cod. Rexel
CM48SE193KG
Cod. Produttore
48SE193KG
Cod. EAN
8023903376203

Informazioni di prodotto

Rivelatore ATEX gas GPL catalitico, uscita 4-20mA lineare 3 fili, antideflagrante, per centrali 47CMZ001/47CPZ003
Descrizione del produttore: Rivelatore catalitico ATEX di gas "GPL" con uscita, 4?20mA lineare a tre fili. Il rilevatore e certificato antideflagrante e, normalmente viene collegato alle nostre centraline di rilevazione gas per centrali termiche. Articoli 47CMZ001/47CPZ003

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

altezza

185 mm

Tensione d'esercizio

24 V

diametro

54 mm

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

rileva il propano

rileva il butano

Produttore

Rivelatore ATEX gas GPL catalitico, uscita 4-20mA lineare 3 fili, antideflagrante, per centrali 47CMZ001/47CPZ003