›

RIVELATORE ASPIRAZIONE 1 CANALE, NO

Cod. Rexel CMASD532
Cod. Produttore ASD532
Cod. EAN 8023903461244

Informazioni principali

  • Canale rilevazione: 1
  • Area copertura: 1280 m²
  • Alimentazione: 14÷30 VDC
  • Consumo allarme: 115mA @ 24 VDC
  • Grado protezione: IP54
  • Lunghezza tubazione: 120 m max
  • Filtro: Metallico, Art. IPS35 (2 pz)
  • Serie: ASD532

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema ad aspirazione a 1 canale progettato per applicazioni di piccole/medie dimensioni, con requisiti di sensibilita, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. Da completare con il rilevatore di fumo ad alta sensibilita art. SSD532. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l?utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l?utilizzo dei commutatori interni alla centrale d?aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. Interfaccia a LEDs per un?immediata indicazione dello stato. 2 uscite rele (Allarme, Guasto). 2 uscite OC (Allarme, Guasto). Capacita della memoria log interna fino a 1000 eventi. Alloggiamento memory card incluso (SD-Card non fornita) per registrare fino ad un massimo di 640.000 eventi. Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 115mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 120mt. con derivazioni. Classe A (8 fori), classe B (12 fori), classe C (16 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -20 +60?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.
RIVELATORE ASPIRAZIONE 1 CANALE, NO