Prodotti /

Cod. Rexel
CMASD533
Cod. Produttore
ASD533
Cod. EAN
8023903454727

Informazioni di prodotto

Rivelatore aspirazione 1 canale CED/magazzini, SW PipeFlow progettazione, memoria 430 eventi (16M con MCM35), 24VDC ridondante, 200m tubazione EN54-20
Descrizione del produttore: Sistema ad aspirazione a 1 canale equipaggiato di rilevatore, progettato per applicazioni di medie/grandi dimensioni, con requisiti di sensibilita, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, magazzini, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di rilevatore di fumo ad alta sensibilita, filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l?utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l?utilizzo dei commutatori interni alla centrale d?aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d?installazione. Interfaccia a LEDs per un?immediata indicazione dello stato. 3 uscite rele (Allarme, Guasto, Configurabile). 3 uscite OC (Allarme, Guasto, Configurabile), dove la programmazione dell?uscita OC libera sara la stessa della configurazione del rele 3. Capacita della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a piu di 16 milioni con l?utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilita di invertire l?orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilita di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 160mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 200mt. con derivazioni. Classe A (16 fori), classe B (50 fori), classe C (50 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -20 +60?C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.

Produttore

Rivelatore aspirazione 1 canale CED/magazzini, SW PipeFlow progettazione, memoria 430 eventi (16M con MCM35), 24VDC ridondante, 200m tubazione EN54-20