› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

RIVELATORE ALLAGAMENTO, LED ALLARME

Cod. Rexel IERCALG
Cod. Produttore RCALG

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 500 µA riposo
  • Assorbimento: 23 mA in allarme
  • Dimensioni: 155x39x33 mm
  • Peso: 60 g
  • Uscita: Relè
  • Funzione: Rilevazione acqua
  • Serie: IERCALG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo rilevatore di presenza di acqua è progettato per locali ad uso domestico e garantisce una rilevazione tempestiva di perdite o accumuli di liquidi. Dotato di un’uscita a relè, è ideale per attivare sistemi di allarme o interruttori di sicurezza in caso di presenza anomala di acqua o altri liquidi.Caratteristiche tecnicheFunzionalità:Rilevazione affidabile di acqua e liquidi per prevenire danni in ambienti domestici.Uscita a relè per l’attivazione immediata di allarmi o sistemi di intervento.Specifiche tecniche:Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento: 500 µA a riposo, 23 mA in allarme.Dimensioni e peso:Altezza: 155 mm, Lunghezza: 39 mm, Profondità: 33 mm.Peso: 60 g.Questa soluzione è ideale per chi cerca un dispositivo compatto e affidabile per il monitoraggio di perdite d’acqua, contribuendo a proteggere gli ambienti domestici da danni causati da infiltrazioni o fuoriuscite.
RIVELATORE ALLAGAMENTO, LED ALLARME