Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EF-0160
Cod. Produttore
846EF-0160
Cod. EAN
8050456065032

Informazioni di prodotto

Rivelatore a filo per tapparelle, progettato per garantire un’installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Connessione a due fili per un montaggio rapido
  • Dimensioni compatte (93 x 85 x 10 mm) facilitano l’inserimento
  • Compatibile con scheda di analisi SAC01 per integrazione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabile rilevazione del movimento per maggiore sicurezza
  • Funzionamento stabile da -5 a +40 °C
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia a basso consumo

Documentazione tecnica

Rivelatore a filo di movimento tapparelle. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite due fili. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +40 °C. Dimensioni 93 x 85 x 10 mm. Lunghezza fune 3 m. Necessita della scheda di analisi SAC01 (per collegamento con PXC08.01).

Produttore

Rivelatore a filo movimento tapparelle compatto 93x85x10 mm con connessione a due fili per installazione semplice e affidabile, funzionamento da -5 a +40 °C, ideale per sistemi di sicurezza domestici e commerciali.