Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETS293KM
Cod. Produttore
TS293KM

Informazioni di prodotto

Rivelatore gas Metano con sensore catalitico, ATEX, uscita 4-20 mA, cartuccia sostituibile ZSK02/EX.
Descrizione del produttore: Il rivelatore per gas Metano con sensore catalitico è progettato per il rilevamento di gas metano in ambienti industriali e commerciali. Il dispositivo è contenuto in un contenitore antideflagrante ATEX, che lo rende adatto per l'uso in ambienti potenzialmente esplosivi, rispettando gli standard di sicurezza richiesti per ambienti classificati.Le soglie d'intervento sono comprese tra 0-20% del LIE (Limite Inferiore di Esplosività), con un'uscita 4 ÷ 20 mA lineare, che permette il collegamento a centrali CE per il monitoraggio e l'integrazione con altri sistemi di sicurezza.Il rivelatore è dotato di una cartuccia sensore sostituibile, modello ZSK02/EX, che consente una facile manutenzione e una lunga durata operativa.Caratteristiche tecnicheSensore: catalitico per il rilevamento del gas metanoContenitore: antideflagrante ATEX, per utilizzo in ambienti pericolosiSoglie d'intervento: 0-20% LIEUscita: 4 ÷ 20 mA lineare per collegamento a centrali CE.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSK02/EXDimensioni:Larghezza: 190 mmAltezza: 105 mmProfondità: 83 mmAssorbimento:2W @ 12 Vcc2W @ 24 VccApplicazioni: monitoraggio in ambienti industriali, stazioni di rifornimento, e altri spazi dove è presente gas metanoUtilizzo pratico:Questo rivelatore è ideale per ambienti dove il rischio di fuga di gas metano è significativo. La protezione ATEX lo rende adatto a installazioni in aree classificate come pericolose. La soglia d'intervento da 0 a 20% del LIE assicura un monitoraggio tempestivo ed efficiente.Disponibile su richiesta.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza

83 mm

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione antideflagrante testata

stand-alone

collegabile in rete tramite cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

rileva il metano

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V