Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Struttura
colore
Nero
larghezza
83 mm
lunghezza
190 mm
altezza/profondità
105 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
stand-alone
collegabile in rete tramite cavo
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
4
Numero contatti normalmente aperti (NA)
3
rileva il metano
tensione di alimentazione DC
12 ... 24 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te